※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)400チューブ内径(Φmm)32オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し注文コード22281217品番MDBBC32-400-HN-M9NW
参考基準価格(税別)¥27,670販売価格(税込)¥28,578販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・オートスイッチ種類など196種類から選べます他の種類を見る ・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)