画像準備中

小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 定格電力(W)0.5 公称抵抗値(Ω)13K 注文コード22281744 品番MOS1/2C133J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は定格電力・公称抵抗値など380種類から選べます 他の種類を見る

小形電力形抵抗器です。
難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品)
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
高信頼性。
欧州RoHS対応品です。
面実装フォーミングによる自動実装が可能です。

定格電力(W)0.5 最高電圧(V)300 公称抵抗値(Ω)13K 抵抗値許容差(%)±5 過負荷(V)600 耐電圧(V)400 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55〜200 寸法L(mm)6.2 寸法d(mm)0.6 寸法D(mm)2.5 寸法C(mm)7.1 包装ボックス 寸法l(mm)24 外装色ラベンダー 定格周囲温度(℃)+70 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※外装塗装が難燃性特殊塗料の為、外部衝撃に比較的弱いので取り扱いにご注意ください。 洗浄は最小限にしてください。
※洗浄直後は多少塗装膜が弱くなりますので、十分に乾燥するまで塗装膜に外力を加えないでください。
※乾燥後、元の強度に戻りますので、洗浄後約20分間は抵抗器の塗装膜に外力が加わらない様に配慮ください。特に基板の積み重ね等は、行わないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22284833
2024-04-05
用途:
電子回路製作

以前は、こういう電子部品の手持ちを切らすと、街の電材屋にわざわざ出向いてましたが、通販で簡単に買えるようになって助かります。
製品に関しては、酸金抵抗ではメジャーな商品なので何の問題もありません。

対象商品:
22286303
2022-05-11
用途:
電気製品製作に使用
三扇工業株式会社 様

市場在庫が少なく、あったとしても納期が4、5か月掛かるため
非常に助かっています。
電気部品の入手が厳しい中、購入できることは良かったのですが
発注単位が少量からであればもっと良かったと思います。

対象商品:
22283038
2021-01-04
用途:
LEDの電流制限抵抗器

抵抗無しLEDの電流制限抵抗として購入しました。問題無く使用できました。

対象商品:
22281918
2020-06-07
用途:
基板修理ようの部品としての購入です

基板の不良部品と交換用に購入しました。不良部品との交換用部品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする