NEC TOKIN
NEC TOKINの 制御機器・PLC・リレー
NEC TOKINの PLC(プログラマブルコントローラ)
NEC TOKINの PLCその他関連用品
ノイズフィルタ ネジ端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22287003
品番
GT-205U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
絶縁耐圧1分間ラインーアース間AC:1500V、絶縁抵抗DC500V1分間ライン-アース間:300MΩ、漏洩電流250V/60Hz:0.5mA
適合機種
設定なし
質量(g)
170
使用温度範囲(℃)
-20〜55
取得規格
UL、TUV、VDE、CSA
RoHS指令(10物質対応)
対応
自己温度上昇(K)
35