ACアダプタ

(53件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22291657 品番WA-12200X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,111
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。

仕様ロードレギュレーション:±5%(typ.)、過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷 ケーブル長(m)約1 定格出力DC12V 2A リップル1〜2%Vp-p(max.)@全負荷 定格入力AC100〜240V(50/60Hz) プラグタイプセンタープラス(+) プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22291657 WA-12200X 54299937 WA-12200X-1 ACアダプタ 共立電子産業 ACアダプタ 共立電子産業 1個 2,698 税込2,968 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22291684
2022-02-12
用途:
既設のスタンプマシンの電源として使用。
河野電業社 様 (建設業・工事業)

とても良かった。既設電源ユニットとほぼ同等品で使いやすかった。

対象商品:
22291684
2020-09-19
用途:
自作工具製作用
その他業種

自作工具のエレベーター用電源に購入。ラインも(AC,DC共)十分な長さでお勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
22291684
2020-05-28
用途:
パルスモーターの電源用に購入しました
その他業種

電圧、電流ともに満足のいく物でした。
まだ上位のモーターも行けそうです。

対象商品:
22291657
2019-12-26
用途:
バッテリーの充電
建設業・工事業

リポバッテリーの充電に使用しましたが、本体がもう少しコンパクトになればいいと思いました。

対象商品:
22291623
2019-12-10
用途:
アクアリュームミストのアダプター
卸売・小売業

注文から納品まで短期間で対応して頂きありがとうございました。購入した商品もとても使いやすいです。

対象商品:
22291623
2019-10-14
用途:
機械の運転
製造業

端子が合わなかったので 新たに端子をつけて 使いました とても便利です

対象商品:
22291587
2019-10-04
用途:
猪駆除のため(夜間)
製造業

家族や近所に頼まれて、自分で試作LEDイルミを作った

対象商品:
22291648
2019-09-27
用途:
赤外線補助照明のACアダプタに使用
その他業種

小さくコンパクトで使い勝手がよく狭いところにも取り付けられるので
すごく良かったと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
2023-03-03

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする