九州ハセック
九州ハセックの 伝導部品
九州ハセックの カップリング
九州ハセックの ギヤタイプ
小型スリーブタイプ・ギヤカップリング IUS-A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22294992
品番
IUS-A 15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
取り付け場所が狭い機械の密集したところでの使用が可能です。
グリース潤滑で外径が小さいので、高速回転にも適しています。
外径A(Φmm)
105
寸法B(Φmm)
75
寸法C(mm)
3.2
寸法F(mm)
71.0
寸法G(mm)
33
寸法L(mm)
49.2
下穴径D(Φmm)
-
全長E(mm)
101.6
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
用途
製鉄機械、プラント、製紙機械、工作機械、各種ポンプ、そのたあらゆる分野の一般産業機械、計測器。
種類
ギヤタイプ
GD2(kg・m
2
)
0.025
許容伝達トルク(N・m)
1579
最大軸径範囲(mm)
53
潤滑油量(L)
0.030