ツカサ電工
ツカサ電工の モーター(原動機)
ツカサ電工の ブラシレスモーター
ブラシレスモーター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格出力(W)
5.4
減速比
36
注文コード
22295787
品番
TG-55L-AMD-36-KA,24V
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
定格出力・減速比
など
300
種類から選べます
他の種類を見る
インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。
ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。
イナーシャが小さく制御性に優れています。
減速比
36
型式
AMD
質量(g)
115
取付方式
フランジ取付
段数
3
回転数(min
-1
[r.p.m])
80.2
電源
直流
定格電圧(V)
24
モータータイプ
ブラシレスモータ
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
3900
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
2650
定格出力(W)
5.4
回転方向
両方向
定格電流(mA)
420
定格トルク(mN・m[gfcm])
19.6/200
無負荷電流(A)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※モータを駆動する場合、別途ドライバが必要となります。