ブラシレスモーター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力(W)1.4 減速比15 注文コード22296252 品番TG-55L-SM-15-HA,12V
販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は定格出力・減速比など300種類から選べます 他の種類を見る

インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。
ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。
イナーシャが小さく制御性に優れています。

減速比15 型式SM 質量(g)105 取付方式フランジ取付 段数3 回転数(min-1[r.p.m])52 電源直流 定格電圧(V)12 モータータイプブラシレスモータ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1830 定格回転数(min-1[r.p.m])700 定格出力(W)1.4 回転方向両方向 定格電流(mA)420 定格トルク(mN・m[gfcm])19.6/200 無負荷電流(A)65 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※モータを駆動する場合、別途ドライバが必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする