曜日別特売
SPL02 セルフィットホース SPLシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 22298282

 

SPL02 セルフィットホース SPLシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 22298282
SPL02 セルフィットホース SPLシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 22298282

セルフィットホース SPLシリーズ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)2
ホース内径(Φmm)3.2
ホース外径(Φmm)7.9
内容量1本注文コード22298282品番SPL02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

加締機を不要とした画期的なワンプッシュ式高圧ホース、口金具システムセルフィット。

最高使用圧力(MPa)(口金具FTシリーズの場合)20.5、(口金具FS/FUシリーズの場合)-ホース内径(Φmm)3.2長さ(m)2ホース外径(Φmm)7.9材質内管:ナイロン12、外被:ポリウレタン最小曲げ半径(mm)12適合流体鉱物性一般用作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1P最高衝撃圧力(MPa)27.5流体温度範囲(℃)-30~80質量(g/m)50推奨雰囲気温度(℃)-30~70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22298474
2024-03-30
用途: ウイング油圧ホース交換
株式会社ハイブリッジ自動車・二輪車・自転車関連業

部品出荷が、少し早くなると凄く助かります。製品自体は
非常に良いものです。

対象商品 : 22298273
2023-03-20
用途: 高圧エアー充填用として使用と画策中です
その他業種

相棒の金具が微妙な感じです。加締めなしで本当に大丈夫かなぁ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする