画像準備中

水平・下向きすみ肉用被覆アーク溶接棒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg×4箱) 注文コード 22298797 品番 EX-4(Φ4.0×550)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

溶接ヒュームの発生量を低減した特殊系すみ肉溶接棒です。
水平及び下向すみ肉溶接でスラグはく離が極めて優れ、再アーク性が良く、等脚長の光沢ある美しいビード形状となります。
更に、軟吸湿タイプですので、通常の保管状態では再乾燥を省略することができます。
グラビディ溶接にも適しています。

棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)550 電流範囲(A)(下向け)160〜200、(水平すみ肉)160〜200 用途造船、建築、橋梁、その他一般構造物の下向すみ肉及びすみ肉の溶接。 (棒端)緋、(棒横)淡黄 タイプ特殊系 脚長さ(mm)4.5〜6.0 伸び(%)26 引張強度(MPa)490 吸収エネルギー(J)84(0℃)
注意
※被覆材が過度に吸湿すると、ヒューム量の増加、アンダカットの発生、ビードの不揃いなどの原因になるので、使用前に70〜120℃で約60分乾燥してください。
※鋼板の板厚や表面状態、運棒比などにより、適正電流が異なるので、づラグの動きを見て電流を調整してください。
※適正運棒比は、手溶接の場合は0.8〜1.8、重力式溶接の場合は1.0〜1.8の範囲です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする