FCM-1F(Φ1.2×20) 軟鋼及び490MPa級高張力鋼の高能率すみ肉・CO2フラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金) 22298858

軟鋼及び490MPa級高張力鋼の高能率すみ肉・CO2フラックス入りワイヤ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1巻(20kg)注文コード22298858品番FCM-1F(Φ1.2×20)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

プライマー塗布鋼板を対象としたすみ肉溶接用メタル系フラックス入りワイヤです。
汎用型全姿勢溶接用ワイヤに比べ、プライマー塗布鋼板での耐ピット性が良好です。
アークがソフトで安定しており、スパッタの発生量が少なく、スラグはく離性が良好です。
ビードのそろいが良く、光沢のある美しいビードが得られます。

用途
造船、橋梁、鉄骨などの軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種構造物の下向すみ肉及び水平すみ肉の溶接。
電流範囲(A)(水平すみ肉)180~320、(下向すみ肉)180~320仕様溶着金属の化学成分一例(%):C/0.04、Si/0.55、Mn/1.50、P/0.015ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)27引張強度(MPa)580吸収エネルギー(J)80(0℃)ワイヤー種類フラックス入り
注意
※水平すみ肉溶接におけるトーチ角度はした板から40~50℃が最適です。
※プライマーの種類や膜厚によったは、良好なピット性が得られない場合がありますので、プライマーの種類及び膜厚管理が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする