軟鋼及び490MPa級高張力鋼用・Ar+CO2ソリッドワイヤ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(20kg) 注文コード22299043 品番YM-28S(Φ1.2×20)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Ar+Co2混合ガスアーク溶接に適し、大電流溶接のスプレー移行域でアークが安定し、スパッタの少ない良好な溶接作業性と平滑で美しいビード外観が得られます。また、立向姿勢も容易で、溶着金属の靭性も優れています。

電流範囲(A)(下向)80〜350、(上向)80〜140、(立向上進)80〜170 用途鉄骨、橋梁、自動車、車両、化工機、家庭電気器具、造船などの軟鋼、490MPa級高張力鋼を使用した各種構造物の突合せ及び、すみ肉継手の全姿勢溶接。 ワイヤー径(Φmm)1.2 ワイヤー種類ソリッド
注意
※大電流によるスプレー移行域、小電流による短絡移行域でも使用できます。
また、パルスアーク溶接でも、良好な溶接作業性、溶接部の性能が得られます。
※シールドガス組成は、Ar+5〜25%CO2混合ガスでも使用可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする