※サンプル画像 (最上段の左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの バルブ付エアシリンダ
バルブ付エアシリンダ CVJ5シリーズ CDVJ5L10
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22300977
品番
CDVJ5L10-60-5M-A
参考基準価格(税別)
¥13,020
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
60
作動方式
複動
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
定格電圧(V)
(5) DC24
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(A) レール取付形
通電押引
(-) 通電押出し形
CADデータダウンロード