曜日別特売
CDVM3B32-25S-5GS-C73LS バルブ付エアシリンダ/単動:押出し、引込み CVM3シリーズ CDVM3B32 SMC 22303533

※サンプル画像 (中央列右側が本製品に近い外観です)

バルブ付エアシリンダ/単動:押出し、引込み CVM3シリーズ CDVM3B32

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)25
作動方式複動
内容量1個注文コード22303533品番CDVM3B32-25S-5GS-C73LS
参考基準価格(税別)¥17,070販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
シリンダ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
25
作動方式
複動

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする