CVJ3L16-15S-2LZ バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み CVJ3シリーズ CVJ3L16 SMC 22304276

※サンプル画像 (最上段の左側が本製品に近い外観です)

バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み CVJ3シリーズ CVJ3L16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード22304276品番CVJ3L16-15S-2LZ
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)15作動方式(S) 単動押出しリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ定格電圧(V)(2) AC200ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする