CDVM5B20TF-15-25GS バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5B20TF SMC 22304583

※サンプル画像 (中央列右側が本製品に近い外観です)

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5B20TF

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
電磁弁(2) 2位置ダブル
内容量1個注文コード22304583品番CDVM5B20TF-15-25GS
参考基準価格(税別)¥20,430販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)15作動方式複動リード線取出方法(G) グロメット配管方法(-) ねじ込み配管形ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G通電押引(-) 通電押出し形電磁弁(2) 2位置ダブル電磁弁電圧(V)(5) DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする