曜日別特売
CVM5L25-30-12G-XC4 バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5L25 SMC 22315659

※サンプル画像 (中央列右側が本製品に近い外観です)

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5L25

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30ポートねじの種類(-) Rc電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)注文コード22315659品番CVM5L25-30-12G-XC4
参考基準価格(税別)¥18,850販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)30作動方式複動リード線取出方法(G) グロメット配管方法(-) ねじ込み配管形ポートねじの種類(-) Rc通電押引(-) 通電押出し形電磁弁(1) 2位置シングル電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする