※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)150オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しポートねじの種類(-) Rc注文コード22324023品番MDBBG63-150-RN-M9BWZ
参考基準価格(税別)¥36,960販売価格(税込)¥37,378販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ポートねじの種類など120種類から選べます他の種類を見る ・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)