曜日別特売

強力マグネットリング 滑り止めゴム・クリップ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
吸着力(N)196※参考値
内容量1個注文コード22331918品番RMRC25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
ステンレス製のクリップを付属しております。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。

吸着力(N)196※参考値寸法T8材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(クリップ)ステンレス鋼寸法D25材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキ材質(リング)SUS316/電解研磨
注意
※マグネット本体の吸着力(参考値)です。
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※破損、欠けにご注意下さい。 また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
※滑り止めゴム使用時の磁力、効果については使用用途(水平、垂直荷重)、環境により異なります。
※滑り止めゴムは無理に滑らすと剥がれる可能性がございます。
※滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1~3日経ってからご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする