ラクテム
ラクテムの マグネット用品
ラクテムの マグネットホルダー
ラクテムの 永磁ホルダー
強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・カラビナフック付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D
25
寸法L(mm)
200
注文コード
22332015
品番
RMCK25-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・寸法L
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
本体1個、リング2個、チェーン1個、フック1個、ゴム1枚
材質
ねじ部:SUS304相当、留め具:SUS303、フック:アルミ合金(黒)、ゴム:CRスポンジ(黒)
材質/仕上
キャップ:SPCC/ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム/ニッケルメッキ、リング:SUS304/電解研磨、チェーン:SUS304/電解研磨
寸法L(mm)
200
寸法T
8
寸法D
25