佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温湿度計・熱中対策温湿度計
110TRH-B用センサ(一体)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
22332216
品番
S110TRH-10
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
粉塵の多いところなどでご使用される場合、オプションとしてセンサフィルタをご用意しています。使用状況に応じてご利用ください。(8140-90)センサキャップ(センサフィルタ付)
適合機種
SK-110TRH-B
材質
プローブ部:PC、コネクタ部:PVC
寸法(mm)
Φ15×(H)90
精度
その他±0.5℃
温度精度
±0.3℃(10〜50℃)/±0.5℃(その他)
測定温度範囲(℃)
-10〜60
湿度精度
別図ご確認ください※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。
湿度測定範囲(%RH)
5〜95
注意
※標準空気組成(一般大気)以外でのご使用は絶対にしないでください。
※保管する際は、エアーパッキンや非帯電性ポリエチレン袋(一般にライトブルー、ピンク、ローズカラー)は使用しないでください。湿度センサが汚染される可能性があります。
※SK-110TRH-Bに接続される際は、本器の電源がOFFの状態で、指示計接続コネクタの→を本体正面に合わせてまっすぐに差し込んだ後、センサナットを締め付けて下さい。
※指示計接続コネクタ本体部(黒色樹脂部)は回さないでください。センサが破損します。