S110TRH-30 110TRH-B用センサ(伸縮) 佐藤計量器製作所 22332225

S110TRH-30 110TRH-B用センサ(伸縮) 佐藤計量器製作所 22332225
S110TRH-30 110TRH-B用センサ(伸縮) 佐藤計量器製作所 22332225

110TRH-B用センサ(伸縮)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード22332225品番S110TRH-30
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

握り手部が伸縮するので手の届きにくいエアコン吹き出し口等の測定に便利です。

適合機種SK-110TRH-B材質プローブ部:POM(感温部)+SUS304、コード部・コネクタ部:PVC寸法(mm)センサ部:約Φ9~14×(L)200~930コード長さ(m)約0.7~1.5精度その他±0.5℃温度精度±0.3℃(10~50℃)/±0.5℃(その他)測定温度範囲(℃)-20~80湿度精度別図ご確認ください※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。湿度測定範囲(%RH)5~95
注意
※標準空気組成(一般大気)以外でのご使用は絶対にしないでください。
※保管する際は、エアーパッキンや非帯電性ポリエチレン袋(一般にライトブルー、ピンク、ローズカラー)は使用しないでください。湿度センサが汚染される可能性があります。
※センサ部を伸縮させるときは、センサコードがプローブ部に引っかからないよう注意しながら、センサプローブを伸縮させてください。
※SK-110TRH-Bに接続される際は、本器の電源がOFFの状態で、指示計接続コネクタの→を本体正面に合わせてまっすぐに差し込んだ後、センサナットを締め付けて下さい。
※指示計接続コネクタ本体部(黒色樹脂部)は回さないでください。センサが破損します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする