ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の 接着剤
ミヅシマ工業の 建築用
ミヅシマ工業の 根太/床/巾木用
ルビロン101 #18
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22344204
品番
4011810
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
760-9001
材質
合成ゴム
長さ(mm)
66
幅(mm)
57
厚さ(mm)
18
色
レンガ
タイプ
ジョイント
危険物の類別
非危険物