TD 10 超硬付刃テーパーシャンクドリル FKD(フクダ精工) 22347914 TD 10 超硬付刃テーパーシャンクドリル FKD(フクダ精工) 22347914 TD 10 超硬付刃テーパーシャンクドリル FKD(フクダ精工) 22347914

超硬付刃テーパーシャンクドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22347914 品番 TD 10
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

超硬チップろう付けタイプで経済的です。
優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。

刃径(mm)10 溝長(mm)60 全長(mm)140 用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。 仕様ノンコーティング トラスコ品番288-7860 質量(g)75 シャンクMT1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする