FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の ドリル
FKD(フクダ精工)の 超硬ドリル
FKD(フクダ精工)の 超硬テーパーシャンクドリル
超硬付刃テーパーシャンクドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22347930
品番
TD 11
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
超硬チップろう付けタイプで経済的です。
優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
刃径(mm)
11
溝長(mm)
70
全長(mm)
150
用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属。
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
288-7878
質量(g)
85
シャンク
MT1
RoHS指令(10物質対応)
対応