TD 13 超硬付刃テーパーシャンクドリル FKD(フクダ精工) 22347939 TD 13 超硬付刃テーパーシャンクドリル FKD(フクダ精工) 22347939

超硬付刃テーパーシャンクドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22347939 品番 TD 13
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

超硬チップろう付けタイプで経済的です。
優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。

刃径(mm)13 溝長(mm)80 全長(mm)160 用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。 仕様ノンコーティング トラスコ品番288-7894 質量(g)110 シャンクMT1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする