FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の ドリル
FKD(フクダ精工)の 超硬ドリル
FKD(フクダ精工)の 超硬テーパーシャンクドリル
超硬付刃テーパーシャンクドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22347966
品番
TD 28
参考基準価格(税別)
¥64,800
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
超硬チップろう付けタイプで経済的です。
優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
刃径(mm)
28
溝長(mm)
140
全長(mm)
260
用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属。
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
303-3210
質量(g)
768
シャンク
MT3
RoHS指令(10物質対応)
対応