大和製砥所
レジノイド極薄切断砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
外径(Φmm)
150
150
205
厚さ(mm)
0.7
0.7
1
0.8
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
22348185
品番
YP1507
参考基準価格(税別)
¥19,750
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
レジノイド法の超薄型切断砥石です。強靭で弾力性にとんだ切れ味とともに、いかなる硬質材料も短時間で切り落とし、しかも美しい仕上がりの切断面を実現しました。
用途
一般ピンカッター用
トラスコ品番
121-2249
粒度
100
厚さ(mm)
0.7
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
150
入数
25枚
RoHS指令(10物質対応)
対応