日本アイ・エス・ケイ
日本アイ・エス・ケイの 書庫・金庫・ロッカー
日本アイ・エス・ケイの キーボックス・名札掛け
日本アイ・エス・ケイの キーボックス
履歴テンキー式キーボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22350057
品番
KB-ER-10
参考基準価格(税別)
¥171,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
鍵の持ち出しを管理するキーボックスです。
扉の開閉履歴を記録し、付属の履歴閲覧ソフトで履歴の閲覧・保存・印刷が可能です。
付属品
履歴閲覧ソフト
仕様
認証方式:履歴テンキー式
トラスコ品番
251-1390
材質
電気亜鉛めっき鋼板、ウレタン樹脂塗装
色
ホワイト
高さ(mm)
250
奥行(mm)
146
間口(mm)
360
ホルダー数
10個(10連×1)