felo(フェロ)
felo(フェロ)の トルクレンチ/トルクドライバー
felo(フェロ)の トルクドライバー
Serie トルクドライバー セット品
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(14本)
注文コード
22350757
品番
10099116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
任意でトルク値を都度設定できるプレセット形です。
エンドキャップ部の目盛りを見ながら設定できるので、特殊な工具は必要ありません。
反対回転(左回り)でボルトを緩める作業にも使用できます。
用途
締め付け作業に。
トラスコ品番
245-4886
セット内容
14点:T6、T7、T8、IP6、IP7、IP8、IP9、(-)3、(-)3.5、(+)0、PZ0、6.35ビットホルダー、ハンドル
全長(mm)
220
差込角(mm)
6.35
トルク調整範囲(N・m)
0.6〜1.5
最小目盛(N・m)
0.1
負荷方向
右