felo(フェロ)
felo(フェロ)の トルクレンチ/トルクドライバー
felo(フェロ)の トルクドライバー
Serie トルクドライバー用トルクスブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22350809
品番
10807104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
Serieトルクハンドル用のブレードです。
先端ブラックポイント仕上げです。
トラスコ品番
245-4896
適合機種
10000106、10000206、10000306
材質
工具鋼
全長(mm)
170
差込角(mm)
6.35
刃先
T7
最小目盛(N・m)
0.1
負荷方向
右