Serie トルクドライバー用トルクスブレード

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番245-4897 注文コード22350845 品番10815304
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はトラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

Serieトルクハンドル用のブレードです。
先端ブラックポイント仕上げです。

トラスコ品番245-4897 適合機種10000106、10000206、10000306 材質工具鋼 全長(mm)170 差込角(mm)6.35 刃先T15 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする