Serie トルクドライバー セット品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(14本) トルク調整範囲(N・m)1.5〜3.0 注文コード22351134 品番10099216
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はトルク調整範囲など3種類から選べます 他の種類を見る

任意でトルク値を都度設定できるプレセット形です。
エンドキャップ部の目盛りを見ながら設定できるので、特殊な工具は必要ありません。
反対回転(左回り)でボルトを緩める作業にも使用できます。

用途締め付け作業に。 トラスコ品番245-4884 セット内容14点:T9、T10、T15、IP9、IP10、IP15、(-)4、(+)1、(+)2、PZ1、PZ2、6.35ビットホルダー、ハンドル 全長(mm)220 差込角(mm)6.35 トルク調整範囲(N・m)1.5〜3.0 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする