NTXSG91R51 室内用取替レバーハンドルヴィークリア(抗ウイルス・抗菌) チューブラ錠 長沢製作所 22351710 NTXSG91R51 室内用取替レバーハンドルヴィークリア(抗ウイルス・抗菌) チューブラ錠 長沢製作所 22351710 NTXSG91R51 室内用取替レバーハンドルヴィークリア(抗ウイルス・抗菌) チューブラ錠 長沢製作所 22351710 NTXSG91R51 室内用取替レバーハンドルヴィークリア(抗ウイルス・抗菌) チューブラ錠 長沢製作所 22351710

室内用取替レバーハンドルヴィークリア(抗ウイルス・抗菌) チューブラ錠

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード22351710 品番NTXSG91R51
参考基準価格(税別)¥12,610 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

24時間で99.99%のウイルスを減少、細菌の増殖を防ぎます。
差し込み抑えるだけで簡単に取り付けできます。

用途室内用取替レバーハンドルとして。 トラスコ品番249-6979 材質亜鉛合金(レバーハンドル) シルバーアッシュ タイプチューブラ錠 適合扉厚(mm)30〜40 施錠方法間仕切錠 バックセット(mm)51 丸座径(Φmm)171×62 ケース深さ(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする