長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の 空錠・ハンドル単体
室内用取替レバーハンドルヴィークリア(抗ウイルス・抗菌) チューブラ錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
22351728
品番
NTXSG92R51
参考基準価格(税別)
¥16,510
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
24時間で99.99%のウイルスを減少、細菌の増殖を防ぎます。
差し込み抑えるだけで簡単に取り付けできます。
用途
室内用取替レバーハンドルとして。
トラスコ品番
249-6980
材質
亜鉛合金(レバーハンドル)
色
シルバーアッシュ
タイプ
チューブラ錠
適合扉厚(mm)
30〜40
施錠方法
シリンダー間仕切錠
バックセット(mm)
51
丸座径(Φmm)
171×62
ケース深さ(mm)
75