長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の ドア錠
面付本締錠両面ボタンキーレックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
22351780
品番
NK592T MS0
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
雨に強く電気を使いません。
記憶番号で解錠するメカニカル機構のキーレス錠です。
用途
開き戸用。
トラスコ品番
249-6997
材質
亜鉛合金
幅(mm)
45
色
メタリックシルバー
高さ(mm)
222.5
タイプ
面付タイプ両面ボタン
縦(mm)
210
ボルト(mm)
デット:30
適合扉厚(mm)
30〜45
表面仕上げ
MS(メタリックシルバー)
出幅(mm)
56.5