面付本締錠両面ボタンキーレックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 22351789 品番 NK592T MU0
参考基準価格(税別)¥54,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

雨に強く電気を使いません。
記憶番号で解錠するメカニカル機構のキーレス錠です。

用途開き戸用。 トラスコ品番249-6996 材質亜鉛合金 幅(mm)45 メタリックアンバー 高さ(mm)222.5 タイプ面付タイプ両面ボタン 縦(mm)210 ボルト(mm)デット:30 適合扉厚(mm)30〜45 表面仕上げMU(メタリックアンバー) 出幅(mm)56.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする