ENUMA
ENUMAの 伝導部品
ENUMAの チェーン
ENUMAの 標準ローラーチェーン
EKローラーチェーン(2列形)用オフセットリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22352464
品番
EK50D-2 OL
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
EKローラーチェーン用のオフセットリンクになります。
トラスコ品番
250-6729
材質
スチール
ピッチ(mm)
15.875
列数
2
ローラー外径(Φmm)
10.16
チェーンNo.
50
RoHS指令(10物質対応)
対応