ENUMA
ENUMAの 伝導部品
ENUMAの チェーン
ENUMAの 標準ローラーチェーン
EKローラーチェーン(2列形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22352620
品番
EK40D-2 RP 240L SPJ
参考基準価格(税別)
¥6,035
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
用途
動力伝達・駆動用
トラスコ品番
250-6746
材質
スチール
タイプ
クリップ
ピッチ(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
7.85
ユニットリンク数
240
列数
2列
引張強度(kN)
38.2
ローラー外径(Φmm)
7.92
チェーンNo.
40
最大許容荷重(kN)
6.2