ENUMA
ENUMAの 伝導部品
ENUMAの チェーン
ENUMAの 標準ローラーチェーン
EKローラーチェーン(2列形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22352629
品番
EK50D-2 RP 192L SPJ
参考基準価格(税別)
¥7,960
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
用途
動力伝達・駆動用
トラスコ品番
250-6747
材質
スチール
タイプ
クリップ
長さ(m)
3
ピッチ(mm)
15.875
ユニットリンク数
192
列数
2列
引張強度(kN)
62.8
ローラー外径(Φmm)
10.16
チェーンNo.
50
平均引張強度(kN)
62.8
最大許容荷重(kN)
10.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内リンク内幅(mm)
9.4
最大許容張力(kN)
10.8