ENUMA
ENUMAの 伝導部品
ENUMAの チェーン
ENUMAの 標準ローラーチェーン
EKローラーチェーン(2列形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22352656
品番
EK100D-2 RP 96L DCJ
参考基準価格(税別)
¥34,373
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
用途
動力伝達・駆動用
トラスコ品番
250-6750
材質
スチール
タイプ
割ピン
長さ(m)
3
ピッチ(mm)
31.75
ユニットリンク数
96
列数
2列
引張強度(kN)
235.4
ローラー外径(Φmm)
19.05
チェーンNo.
100
平均引張強度(kN)
235.4
最大許容荷重(kN)
38.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内リンク内幅(mm)
18.9
最大許容張力(kN)
38.3