ENUMA
ENUMAの 伝導部品
ENUMAの チェーン
ENUMAの 標準ローラーチェーン
EKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)用ジョイントリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22352674
品番
EK40 SS300 SPJ
参考基準価格(税別)
¥232
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
トラスコ品番
250-6753
材質
SUS304ステンレス鋼
タイプ
クリップ
ピッチ(mm)
12.7
列数
1
チェーンNo.
40
RoHS指令(10物質対応)
対応