ENUMA
ENUMAの 伝導部品
ENUMAの チェーン
ENUMAの 標準ローラーチェーン
EKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)用ジョイントリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22352690
品番
EK50 SS300 SPJ
参考基準価格(税別)
¥287
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
トラスコ品番
250-6754
材質
SUS304ステンレス鋼
タイプ
クリップ
ピッチ(mm)
15.875
列数
1
チェーンNo.
50
RoHS指令(10物質対応)
対応