EK50 SS300 OL EKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)用オフセットリンク ENUMA 22352735 EK50 SS300 OL EKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)用オフセットリンク ENUMA 22352735

EKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)用オフセットリンク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22352735 品番 EK50 SS300 OL
参考基準価格(税別)¥563 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
トラスコ品番250-6759 材質SUS304ステンレス鋼 ピッチ(mm)15.875 列数1 ローラー外径(Φmm)10.16 チェーンNo.50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする