ENUMA
ENUMAの 伝導部品
ENUMAの チェーン
ENUMAの 標準ローラーチェーン
EKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)用オフセットリンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22352760
品番
EK80 SS300 OL
参考基準価格(税別)
¥1,158
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
トラスコ品番
250-6761
材質
SUS304ステンレス鋼
ピッチ(mm)
25.4
列数
1
ローラー外径(Φmm)
15.88
チェーンNo.
80
RoHS指令(10物質対応)
対応