ENUMA
ENUMAの 伝導部品
ENUMAの チェーン
ENUMAの 標準ローラーチェーン
EKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22352769
品番
EK35 SS300 320L SPJ
参考基準価格(税別)
¥14,080
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。
用途
特殊雰囲気での動力伝達・駆動用
トラスコ品番
250-6762
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
クリップ
ピッチ(mm)
9.525
ユニットリンク数
320
ローラー外径(Φmm)
5.08
チェーンNo.
35
最大許容荷重(kN)
0.26
RoHS指令(10物質対応)
対応
内リンク内幅(mm)
5.08