EK40 SS300 240L SPJ EKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形) ENUMA 22352778 EK40 SS300 240L SPJ EKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形) ENUMA 22352778

EKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22352778 品番 EK40 SS300 240L SPJ
参考基準価格(税別)¥14,640 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。

用途特殊雰囲気での動力伝達・駆動用 トラスコ品番250-6763 材質ステンレス(SUS304) タイプクリップ ピッチ(mm)12.7 ユニットリンク数240 ローラー外径(Φmm)7.92 チェーンNo.40 最大許容荷重(kN)0.44 RoHS指令(10物質対応)対応 内リンク内幅(mm)7.92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする