ENUMA
ENUMAの 伝導部品
ENUMAの チェーン
ENUMAの 標準ローラーチェーン
EKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22352787
品番
EK50 SS300 192L SPJ
参考基準価格(税別)
¥18,624
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。
用途
特殊雰囲気での動力伝達・駆動用
トラスコ品番
250-6764
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
クリップ
ピッチ(mm)
15.875
ユニットリンク数
192
ローラー外径(Φmm)
10.16
チェーンNo.
50
最大許容荷重(kN)
0.69
RoHS指令(10物質対応)
対応
内リンク内幅(mm)
10.16