ラングツールズ
ラングツールズの バッテリー関連
ラングツールズの バッテリー取付部品
バッテリーキャリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
22354616
品番
B-600
参考基準価格(税別)
¥7,513
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
重量のあるバッテリーの持ち運びが楽にできます。
口開きが簡単に調節できるので様々なサイズのバッテリーに対応できます。
ラバー素材のグリップが確実にバッテリーを保持します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
バッテリーキャリアー
モノタロウ
¥
1,598
¥
1,758
税込
用途
車輌用バッテリーの持ち運びに。
トラスコ品番
247-7448
材質
本体:スチール(メッキ)、ハンドル:ゴム、グリップ:ゴム
寸法(mm)
開き:110〜178
全長(mm)
215
全幅(mm)
229
適合幅(mm)
110〜178