東京技術研究所
東京技術研究所の 電熱機器(ヒーター)
東京技術研究所の バンドヒーター・ラバーヒーター
クリーンルーム用リボンヒーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22354799
品番
NR1113
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
アラミド繊維を使った発塵を抑えた仕様のリボンヒーターです。
耐熱温度は200℃です。
柔軟性があり柔らかいのが特徴です。
用途
配管や、バルブ、その他加熱加温での使用に。
トラスコ品番
240-9250
長さ(mm)
2000
幅(mm)
20
厚さ(mm)
2.5
使用温度範囲(℃)
0〜200℃
電圧(V)
100
電気容量(W)
100