東京技術研究所
東京技術研究所の 電熱機器(ヒーター)
東京技術研究所の バンドヒーター・ラバーヒーター
コードヒーター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22355036
品番
CV-2
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
リボンヒーターでは巻き付けられない細かい部分の加熱に最適です。
とても柔軟でしなやかにフィットします。
用途
配管や、バルブ、その他加熱加温での使用に。
トラスコ品番
240-9260
幅(mm)
5
厚さ(mm)
5
長さ(m)
2
電圧(V)
100
容量(W)
200